CRUSHPROOF 065004000001-60ガレージ排気ホース4インチIDx11フィート
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
アイテム価格 | ガレージ排気ホース |
曲げ半径 | 5" |
色 | ブラック |
内部径 | 4" |
長さ | 11ft。 |
材料 | ラバー |
プライ数 | 1 |
動作温度 範囲 | -20度から375度F |
船の重量(kg) | 7.19 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 4009110000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。