入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレーム付き使い捨て粘着マット |
接着剤 | アクリル |
抗菌剤 | 有り |
バッキング | ポリスチレン |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | グレー |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 25.5 " |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マットのプロパティ | 抗菌剤加工を施した靴磨き用粘着シート |
材料 | 低密度ポリエチレンフィルム |
マットあたりのシート数 | 60 |
全体の厚さ | 3.18 mm |
シート残りインジケーター | 番号が付けられました |
幅(Width) | 31.5 " |
船の重量(kg) | 4.08 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 79.38 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 3919905060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。