CROWN BILER CO. FWZ080BOLT1SSU スリーパス水ボイラーオイル 31-1/2 インチ。 H
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
アイテム価格 | スリーパス温水ボイラー |
アフエ | 視聴者の38%が |
BtuH入力 | 112,000 |
バーナーキャップ | 0.80gph |
キャビネット素材 | 板金 |
深さ | 30.75 " |
DOEの熱容量 | 97,000BtuH |
ガソリンタンク | 油 |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
高さ | 31.5 " |
ハウジング仕上げ | 塗装済み、クリンクル |
点火タイプ | 保炎性 |
ネットBtuHIBR | 84,000 |
パイプサイズリターン | 1-1 / 2」 |
パイプサイズの供給 | 1-1 / 2」 |
ベント径 | 5" |
ベントタイプ | 重力 |
幅(Width) | 20.75 " |
船の重量(kg) | 195.04 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8403100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
FWZ100ボルト1SSU | 36.75 " | ¥967,049 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。