CREE CR14-40L-40K-10V 導かれたトロファー 4000k 4000l 44w
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
アイテム価格 | LED埋め込み型トロファ |
色温度 | 4000K |
CRI | 90 |
設計 | 建築トロファ |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 4.5 " |
LEDの交換 | 2ランプLFL |
長さ | 47 7 / 10 " |
ルーメン | 4000 |
ワットあたりのルーメン | 100 |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | 0〜35度C |
電圧 | 120〜277 |
保証 | 10年 |
出力 | 40 |
幅(Width) | 11 7 / 10 " |
船の重量(kg) | 6.32 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 9405101000 |
原産国 | US |
モデル | 色温度 | CRI | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR14-40L-35K-S-HD | 3500K | 80 | 4000 | 90 | 120/277 | 40 | ¥74,703 | |
CR14-40L-35K-S | 3500K | 90 | 4000 | 90 | 120〜277 | 36 | ¥101,885 | |
CR14-50L-35K-S | 3500K | 90 | 5000 | 100 | 120〜277 | 50 | ¥116,953 | |
CR14-40L-35K-10V | 3500K | 90 | 4000 | 90 | 120〜277 | 44 | ¥108,722 | |
CR14-50L-35K-10V | 3500K | 90 | 5000 | 100 | 120〜277 | 50 | ¥128,889 | |
CR14-50L-40K-10V | 4000K | 90 | 5000 | 100 | 120〜277 | 50 | ¥128,889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。