CREE CR14-40L-35K-10V-HDLed凹型トロファ3500k44w120-277v
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
アイテム価格 | LED埋め込み型トロファ |
色温度 | 3500K |
CRI | 80 |
設計 | 建築トロファ |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 4.75 " |
LEDの交換 | 2ランプLFL |
長さ | 47.75 " |
ルーメン | 4000 |
ワットあたりのルーメン | 90 |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | 0度から35度C |
電圧 | 120から277 VACへ |
保証 | 10年 |
出力 | 44 |
幅(Width) | 11 7 / 10 " |
船の重量(kg) | 6.63 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 123.63 |
船幅(cm) | 31.12 |
HSコード | 9405106020 |
プロダクト | モデル | 色温度 | CRI | 高さ | LEDの交換 | ワットあたりのルーメン | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR14-40L-40K-S-EB14 | 4000K | 90 | 4.5 " | 3ランプLFL | 100 | 40 | ¥171,662 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。