CREE CR-LE-40L-35K-SLedライトエンジン3500k4000l 44w
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
アイテム価格 | LEDライトエンジン |
色温度 | 3500K |
CRI | 90 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
LEDの交換 | 3ランプLFL |
長さ | 48 " |
ルーメン | 4000 |
ワットあたりのルーメン | 90 |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | 0〜35度C |
電圧 | 120〜277 |
保証 | 10年 |
出力 | 44 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 4.6 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 110.74 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 8539390000 |
原産国 | US |
モデル | LEDの交換 | 長さ | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-LE-32L-35K-S | 3ランプLFL | 24 " | 3200 | 90 | 35 | ¥92,437 | |
CR-LE-50L-35K-S | 3ランプLFL | 48 " | 5000 | 100 | 50 | ¥76,045 | |
CR-LE-40L-35K-10V | 4ランプLFL | 48 " | 4000 | 90 | 44 | ¥119,967 | |
CR-LE-50L-35K-10V | 4ランプLFL | 48 " | 5000 | 100 | 50 | ¥138,860 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。