アイテム価格 | 防水ペンダントスイッチ |
AC接点定格 | 5A @ 125 VAC |
Action | 維持 |
連絡先の評価 | 5A @ 125VAC / 28VDC |
DCコンタクトレーティング | 5A @ 28VDC |
深さ | 0.53 " |
高さ | 1.88 " |
ハウジングの色 | ブラック |
住宅資材 | カプセル化されたネオプレンゴム |
オペレーターの数 | 2 |
茎の長さ | 0.38 " |
スイッチ機能 | オンオフ |
ターミナル | リード線 |
オペレーターの種類 | プッシュボタン |
幅(Width) | 0.81 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。