COXREELS XTMF-LP-550-GS 燃料ホースリール、低圧、内径 3/4 インチ、長さ 50 フィート
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベースサイズ | 10×15インチ |
ホースの長さ | 50のフィート |
内部径 | 3 / 4 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
取り付けサイズ | 8.91×10インチ |
外径 | 1 1 / 16 " |
全体の高さ | 26.13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24.06 " |
全幅 | 10.13 " |
UPC | 0674255754652 |
船の重量(kg) | 45.45 |
原産国 | US |
モデル | ベースサイズ | ホースの長さ | 内部径 | 取り付けサイズ | 外径 | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTMF-LP-550 | 10×15インチ | 50のフィート | 3 / 4 " | 8.91×10インチ | 1 1 / 16 " | 10.13 " | ¥276,080 | |
XTMF-LP-575 | 12.75×15インチ | 75のフィート | 3 / 4 " | 11.69×10インチ | 1 1 / 16 " | 12.75 " | ¥359,812 | |
XTMF-LP-650 | 12.75×15インチ | 50のフィート | 1" | 11.69×10インチ | 1 1 / 2 " | 12.75 " | ¥325,410 | |
XTMF-LP-650-GS | 12.75×15インチ | 50のフィート | 1" | 11.69×10インチ | 1 1 / 2 " | 12.75 " | ¥373,010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。