COXREELS SR13L-L125 スプリングリターンホースリール、低圧、内径 1/4 インチ、長さ 25 フィート
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
EAN | 0674255733589 |
ホースの長さ | 25のフィート |
内部径 | 1 / 4 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
取り付けサイズ | 14×2.5インチ |
外径 | 1 / 2 " |
全体の高さ | 14.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
全幅 | 6" |
船の重量(kg) | 8.1 |
原産国 | US |
モデル | 全幅 | ホースの長さ | 内部径 | マックス。 圧力 | 取り付けサイズ | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL13-L125 | 6" | 25のフィート | 1 / 4 " | 300のプサイ | 14×2.5インチ | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | ¥64,260 | |
SL13L-L125 | 6" | 25のフィート | 1 / 4 " | 300のプサイ | 14×2.5インチ | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | ¥56,903 | |
SL15-L135 | 6" | 35のフィート | 1 / 4 " | 300のプサイ | 14×2.5インチ | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | ¥68,587 | |
SL15-L325 | 6" | 25のフィート | 3 / 8 " | 300のプサイ | 14×2.5インチ | 5 / 8 " | 16.5 " | 15.25 " | ¥77,890 | |
SL15L-L135 | 6" | 35のフィート | 1 / 4 " | 300のプサイ | 14×2.5インチ | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | ¥56,903 | |
SL15L-L325 | 6" | 25のフィート | 3 / 8 " | 300のプサイ | 14×2.5インチ | 5 / 8 " | 16.5 " | 12.25 " | ¥64,260 | |
SL17-L350 | 5.75 " | 50のフィート | 3 / 8 " | 300のプサイ | 18×2.5インチ | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ¥88,276 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。