COXREELS SMPL-5100 スプリングリターンホースリール、中圧、内径 3/4 インチ、長さ 100 フィート
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 15.38×25インチ |
EAN | 0674255820005 |
ホースの長さ | 100のフィート |
内部径 | 3 / 4 " |
マックス。 圧力 | 1500のプサイ |
取り付けサイズ | 14×22インチ |
外径 | 1 1 / 16 " |
全体の高さ | 28.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 30.38 " |
全幅 | 21 " |
船の重量(kg) | 56.7 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ベースサイズ | ホースの長さ | 全幅 | 内部径 | マックス。 圧力 | 取り付けサイズ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLP-4100 | 22.88 " | 15.38×21.5インチ | 100のフィート | 18.5 " | 1 / 2 " | 300のプサイ | 14×18.5インチ | 3 / 4 " | ¥248,385 | |
SLP-5100 | 26.38 " | 15.38×25インチ | 100のフィート | 19.63 " | 3 / 4 " | 300のプサイ | 14×22インチ | 1 1 / 16 " | ¥316,268 | |
SLP-550 | 22.88 " | 15.38×21.5インチ | 50のフィート | 19.63 " | 3 / 4 " | 300のプサイ | 14×18.5インチ | 1 1 / 16 " | ¥238,865 | |
SLP-575 | 26.38 " | 15.38×25インチ | 75のフィート | 19.63 " | 3 / 4 " | 300のプサイ | 14×22インチ | 1 1 / 16 " | ¥280,190 | |
SLP-625 | 22.88 " | 15.38×21.5インチ | 25のフィート | 19.63 " | 1" | 300のプサイ | 14×18.5インチ | 1 1 / 2 " | ¥265,910 | |
SLP-650 | 26.38 " | 15.38×25インチ | 50のフィート | 19.63 " | 1" | 300のプサイ | 14×22インチ | 1 1 / 2 " | ¥295,985 | |
SLP-675 | 30.38 " | 15.38×29インチ | 75のフィート | 21 " | 1" | 300のプサイ | 14×26インチ | 1 1 / 2 " | ¥369,549 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。