COXREELS SHW-N-1100 溶接ホースリール、内径 1/4、長さ 100 フィート
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベースサイズ | 6×6インチ |
ベアリング | 1 "潤滑精密ベアリング |
ドライブの種類 | 春 |
EAN | 0674255725485 |
グレード | R |
高さ | 25.25 " |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 100のフィート |
ホースアウトレット(In。) | 1/4 |
内部径 | 1 / 4 " |
長さ | 23 " |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 150 F |
取り付け | 床、壁、天井、ベンチまたはトラック |
取り付けサイズ | 4×5インチ |
全体の高さ | 25.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 10.25 " |
シールタイプ | バイトン(R) |
スレッド | 9/16 "-18 UNF |
タイプ | ホース付き溶接ガス |
幅(Width) | 10.88 " |
船の重量(kg) | 40.03 |
船高(cm) | 69.34 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 35.05 |
HSコード | 0674255725485 |
原産国 | US |
モデル | ホースの長さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SHW-N-150 | 50のフィート | 21.25 " | 19.5 " | ¥149,485 | |
SHW-N-160 | 60のフィート | 25.5 " | 24 " | ¥138,689 | |
SHW-N-175 | 75のフィート | 25.5 " | 24 " | ¥159,676 | |
SHWL-N-1100 | 100のフィート | 25.5 " | 24 " | ¥143,881 | |
SHWL-N-150 | 50のフィート | 21.25 " | 19.5 " | ¥108,614 | |
SHWL-N-160 | 60のフィート | 25.5 " | 24 " | ¥114,889 | |
SHWL-N-175 | 75のフィート | 25.5 " | 24 " | ¥132,198 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。