COXREELS PC13-5016-H 電源コード リール、長さ 50 フィート、120V、17A
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
アイテム価格 | コードリール |
ベースサイズ | 5×6インチ |
コード長 | 50のフィート |
EAN | 0674255925939 |
入力電流 | .17A |
取り付けサイズ | 3×5インチ |
全体の高さ | 14.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.5 " |
全幅 | 8.5 " |
電圧 | 120V |
船の重量(kg) | 17.1 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | ベースサイズ | コード長 | 電圧 | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 取り付けサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC13-5012-F | 8.5 " | 5×6インチ | 50のフィート | 115V | 8.5 " | 13.5 " | 14.88 " | 3×5インチ | ¥183,606 | ||
PC19-7512-F | 10.13 " | 6×6インチ | 75のフィート | 115V | 19.5 " | 10.125 " | 21 " | 4×5インチ | ¥288,356 | ||
PC24-0012-F | 10.25 " | 6×6インチ | 100のフィート | 115V | 24 " | 10.25 " | 25.5 " | 4×5インチ | ¥309,057 | ||
PC13-3512-A | 8.5 " | 5×6インチ | 35のフィート | 115V | - | - | - | 3×5インチ | ¥133,929 | ||
PC13-3512-B | 8.5 " | 5×6インチ | 35のフィート | 115V | - | - | - | 3×5インチ | ¥154,483 | ||
PC13-3512-F | 8.5 " | 5×6インチ | 35のフィート | 115V | - | - | - | 3×5インチ | ¥148,641 | ||
PC13-3516-A | 8.5 " | 5×6インチ | 35のフィート | 115V | - | - | - | 3×5インチ | ¥114,240 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。