COXREELS P-LPL-430-AL スプリングリターンホースリール、内径1/2インチ、長さ30フィート、アルミニウム
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 6×6インチ |
EAN | 0674255730519 |
ホースの長さ | 30のフィート |
内部径 | 1 / 2 " |
材料 | アルミ |
取り付けサイズ | 4×5インチ |
外径 | 3 / 4 " |
全体の高さ | 18.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.13 " |
全幅 | 7" |
船の重量(kg) | 9.45 |
原産国 | US |
モデル | 全幅 | ベースサイズ | ホースの長さ | 内部径 | 取り付けサイズ | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-LP-125-AL | 5.88 " | 5×6インチ | 25のフィート | 1 / 4 " | 3×5インチ | 1 / 2 " | 14.88 " | 13.5 " | ¥116,836 | |
P-LP-150-AL | 6.75 " | 6×6インチ | 50のフィート | 1 / 4 " | 4×5インチ | 1 / 2 " | 18.63 " | 17.13 " | ¥134,794 | |
P-LP-325-AL | 6.5 " | 5×6インチ | 25のフィート | 3 / 8 " | 3×5インチ | 5 / 8 " | 14.88 " | 13.5 " | ¥115,970 | |
P-LP-350-AL | 6.75 " | 6×6インチ | 50のフィート | 3 / 8 " | 4×5インチ | 5 / 8 " | 18.63 " | 17.13 " | ¥136,958 | |
P-LP-425-AL | 7" | 6×6インチ | 25のフィート | 1 / 2 " | 4×5インチ | 3 / 4 " | 18.63 " | 17.13 " | ¥130,250 | |
P-LP-430-AL | 7" | 6×6インチ | 30のフィート | 1 / 2 " | 4×5インチ | 3 / 4 " | 18.63 " | 17.13 " | ¥132,198 | |
P-LPL-125-AL | 5.88 " | 5×6インチ | 25のフィート | 1 / 4 " | 3×5インチ | 1 / 2 " | 14.88 " | 13.5 " | ¥107,100 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。