COXREELS EZ-SR15-L325 スプリングリターンホースリール、低圧、内径 3/8 インチ、長さ 25 フィート
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
EAN | 0674255733909 |
ホースの長さ | 25のフィート |
内部径 | 3 / 8 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
取り付けサイズ | 14×2.5インチ |
外径 | 5 / 8 " |
全体の高さ | 16.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 15.25 " |
全幅 | 6" |
船の重量(kg) | 10.35 |
原産国 | US |
モデル | ホースの長さ | 内部径 | 取り付けサイズ | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-SL13-L125 | 25のフィート | 1 / 4 " | 14×2.5インチ | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | 6" | ¥82,001 | |
EZ-SL13L-L125 | 25のフィート | 1 / 4 " | 14×2.5インチ | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | 6" | ¥74,645 | |
EZ-SL15-L135 | 35のフィート | 1 / 4 " | 14×2.5インチ | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | ¥84,165 | |
EZ-SL15L-L135 | 35のフィート | 1 / 4 " | 14×2.5インチ | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | ¥72,481 | |
EZ-SR13-L125 | 25のフィート | 1 / 4 " | 14×2.5インチ | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | 6" | ¥82,001 | |
EZ-SR13L-L125 | 25のフィート | 1 / 4 " | 14×2.5インチ | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | 6" | ¥74,645 | |
EZ-SR15-L135 | 35のフィート | 1 / 4 " | 14×2.5インチ | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | ¥84,598 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。