COXREELS EZ-P-LPL-330 スプリングリターンホースリール、低圧、内径 3/8 インチ、長さ 30 フィート
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 6×6インチ |
ホースの長さ | 30のフィート |
内部径 | 3 / 8 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
取り付けサイズ | 4×5インチ |
外径 | 5 / 8 " |
全体の高さ | 18.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.13 " |
全幅 | 6.75 " |
船の重量(kg) | 14.85 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ベースサイズ | ホースの長さ | 全幅 | 内部径 | マックス。 圧力 | 取り付けサイズ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-P-LP-125 | 13.5 " | 5×6インチ | 25のフィート | 5.88 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 3×5インチ | 1 / 2 " | ¥83,036 | |
EZ-P-LP-135 | 13.5 " | 5×6インチ | 35のフィート | 5.88 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 3×5インチ | 1 / 2 " | ¥84,779 | |
EZ-P-LP-150 | 17.13 " | 6×6インチ | 50のフィート | 6.75 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 4×5インチ | 1 / 2 " | ¥115,062 | |
EZ-P-LP-325 | 13.5 " | 5×6インチ | 25のフィート | 6.5 " | 3 / 8 " | 300のプサイ | 3×5インチ | 5 / 8 " | ¥90,146 | |
EZ-P-LP-330 | 17.13 " | 6×6インチ | 30のフィート | 6.75 " | 3 / 8 " | 300のプサイ | 4×5インチ | 5 / 8 " | ¥95,591 | |
EZ-P-LP-335 | 17.13 " | 6×6インチ | 30のフィート | 6.75 " | 3 / 8 " | 300のプサイ | 4×5インチ | 5 / 8 " | ¥97,147 | |
EZ-P-LP-350 | 17.13 " | 6×6インチ | 50のフィート | 6.75 " | 3 / 8 " | 300のプサイ | 4×5インチ | 5 / 8 " | ¥124,869 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。