COXREELS 1275W-3-250-C 溶接ホースリール、内径 3/8 インチ、長さ 250 フィート
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
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ベースサイズ | 23.38×15.28インチ |
EAN | 0674255825216 |
ホースの長さ | 250のフィート |
内部径 | 3 / 8 " |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
全体の高さ | 18.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.63 " |
全幅 | 28.88 " |
船の重量(kg) | 56.7 |
原産国 | US |
モデル | ベースサイズ | ホースの長さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1275W-3-100-C | 13.38×15.38インチ | 100のフィート | 18.88 " | ¥260,069 | |
1275W-3-150-C | 17.38×15.38インチ | 150のフィート | 22.88 " | ¥294,687 | |
1275WL-3-100-C | 13.38×15.38インチ | 100のフィート | 18.88 " | ¥177,201 | |
1275WL-3-150-C | 17.38×15.38インチ | 150のフィート | 22.88 " | ¥180,663 | |
1275WL-3-250-C | 23.38×15.28インチ | 250のフィート | 28.88 " | ¥188,236 | |
1275WL-3-350-C | 29.38×16インチ | 350のフィート | 34.88 " | ¥192,130 | |
1275WT-3-100-C | 13.38×15.38インチ | 100のフィート | 18.88 " | ¥292,090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。