COXREELS 1275-6-50-A 電動ホースリール、中圧、内径 1 インチ、長さ 50 フィート
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベースサイズ | 19×18.88インチ |
EAN | 0674255839052 |
ホースの長さ | 50のフィート |
内部径 | 1" |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
取り付けサイズ | 16.81×13.75インチ |
外径 | 1-7 / 16」 |
全体の高さ | 22.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20 " |
全幅 | 27.75 " |
船の重量(kg) | 30.6 |
原産国 | US |
モデル | 全幅 | ベースサイズ | ホースの長さ | 内部径 | 取り付けサイズ | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275-4-100-A | 23.88 " | 17.38×16インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 15.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.63 " | 17.63 " | ¥227,181 | |
1275-4-100-E | 26.63 " | 17.38×16インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 15.44×10インチ | 7 / 8 " | 19.13 " | 17.63 " | ¥205,329 | |
1275-4-100-EA | 26.63 " | 17.38×16インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 15.44×10インチ | 7 / 8 " | 19.13 " | 17.63 " | ¥250,116 | |
1275-4-100-EB | 26.63 " | 17.38×16インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 15.44×10インチ | 7 / 8 " | 19.13 " | 17.63 " | ¥227,614 | |
1275-4-100-ED | 26.63 " | 17.38×16インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 15.44×10インチ | 7 / 8 " | 19.13 " | 17.63 " | ¥227,614 | |
1275-4-100-EF | 26.63 " | 17.38×16インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 15.44×10インチ | 7 / 8 " | 19.13 " | 17.63 " | ¥229,129 | |
1275-4-100-EJ | 26.63 " | 17.38×16インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 15.44×10インチ | 7 / 8 " | 19.13 " | 17.63 " | ¥259,203 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。