COXREELS 1275-4-100-C ハンドクランクホースリール、内径 1/2 インチ、長さ 100 フィート
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
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ベースサイズ | 17.38×15.38インチ |
EAN | 0674255823365 |
ホースの長さ | 100のフィート |
内部径 | 1 / 2 " |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
取り付けサイズ | 15.44×10インチ |
外径 | 7 / 8 " |
全体の高さ | 18.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.63 " |
全幅 | 22.88 " |
船の重量(kg) | 27.45 |
原産国 | US |
モデル | 全幅 | ベースサイズ | ホースの長さ | 内部径 | 取り付けサイズ | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275-4-150-C | 28.88 " | 23.38×15.38インチ | 150のフィート | 1 / 2 " | 21.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.63 " | 17.63 " | ¥170,710 | |
1275-4-200-C | 34.88 " | 29.38×15.38インチ | 200のフィート | 1 / 2 " | 27.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.63 " | 17.63 " | ¥174,821 | |
1275-4-50-C | 18.88 " | 13.38×15.38インチ | 50のフィート | 1 / 2 " | 11.44×10インチ | 7 / 8 " | 18.63 " | 17.63 " | ¥162,489 | |
1275-6-100-C | - | 25.5×20.38インチ | 100のフィート | 1" | 23.38×13.75インチ | 1-7 / 16」 | 26.13 " | 24 " | ¥334,714 | |
1275-6-150-C | - | 25.5×22.56インチ | 150のフィート | 1" | 23.38×13.75インチ | 1-7 / 16」 | 30.06 " | 28 " | ¥334,714 | |
1275-6-50-C | - | 19×18.88インチ | 50のフィート | 1" | 16.81×13.75インチ | 1-7 / 16」 | 22.88 " | 20 " | ¥334,714 | |
1275-6-75-C | - | 19×20.38インチ | 75のフィート | 1" | 16.81×13.75インチ | 1-7 / 16」 | 26.13 " | 24 " | ¥334,714 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。