COXREELS 1195-2428-C-BUXX ハンドクランクホースリール、内径 2 インチ、長さ 90 フィート
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
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ベースサイズ | 29.5×24.5インチ |
EAN | 0674255854420 |
ホースの長さ | 90のフィート |
内部径 | 2" |
マックス。 圧力 | 1500のプサイ |
取り付けサイズ | 27.25×18.5インチ |
外径 | 2-9 / 16」 |
全体の高さ | 30.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 28 " |
全幅 | 37.25 " |
船の重量(kg) | 77.4 |
原産国 | US |
モデル | ベースサイズ | ホースの長さ | マックス。 圧力 | 取り付けサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1195-1332-C-BUXX | 19×25.63インチ | 75のフィート | 1500のプサイ | 16.75×18.5インチ | 33.25 " | 32 " | 26.75 " | ¥583,749 | |
1195-1728-C-BUXX | 23×24.5インチ | 60のフィート | 1500のプサイ | 23.25×18.5インチ | 30.25 " | 28 " | 33.25 " | ¥587,210 | |
1195-2032-C-BUXX | 25.5×25.63インチ | 115のフィート | 1500のプサイ | 20.75×18.5インチ | 33.25 " | 32 " | 30.75 " | ¥587,210 | |
1195-3228-C-BUXX | 37.5×24.5インチ | 125のフィート | 1500のプサイ | 35.25×18.5インチ | 30.25 " | 28 " | 45.25 " | ¥587,210 | |
1195-932-C-BUXX | 15×25.63インチ | 50のフィート | 1500のプサイ | 12.75×18.5インチ | 33.25 " | 32 " | 22.75 " | ¥583,749 | |
1195-1332-C | - | 75のフィート | 1000のプサイ | 16.75×18.5インチ | 33.25 " | 32 " | 26.75 " | ¥384,910 | |
1195-1728-C | - | 60のフィート | 1000のプサイ | 23.25×18.5インチ | 30.25 " | 28 " | 33.25 " | ¥388,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。