COXREELS 1185-2028-A-BUXX 電動ホースリール、中圧、内径 1-1/2 インチ、長さ 125 フィート
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーズリール |
ベースサイズ | 25.5×24.5インチ |
ホースの長さ | 125のフィート |
内部径 | 1-1 / 2」 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
取り付けサイズ | 23.25×18.5インチ |
外径 | 2-1 / 16」 |
全体の高さ | 30 " |
全体の長さ(Overall Length) | 28 " |
全幅 | 35.38 " |
船の重量(kg) | 52.65 |
原産国 | US |
モデル | ベースサイズ | ホースの長さ | マックス。 圧力 | 取り付けサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1185-1124-A | 17×22.25インチ | 50のフィート | 1500のプサイ | 14.75×16インチ | 26 " | 24 " | 23.38 " | ¥327,574 | |
1185-1124-AB | 17×22.25インチ | 50のフィート | 1500のプサイ | 14.75×16インチ | 26 " | 24 " | 23.38 " | ¥425,803 | |
1185-1124-J | 17×22.25インチ | 50のフィート | 1500のプサイ | 14.75×16インチ | 26 " | 24 " | 26.13 " | ¥311,780 | |
1185-1124-EA | 17×22.25インチ | 50のフィート | 1500のプサイ | 14.75×16インチ | 26 " | 24 " | 26.13 " | ¥368,683 | |
1185-1124-EB | 17×22.25インチ | 50のフィート | 1500のプサイ | 14.75×16インチ | 26 " | 24 " | 26.13 " | ¥350,725 | |
1185-1124-ED | 17×22.25インチ | 50のフィート | 1500のプサイ | 14.75×16インチ | 26 " | 24 " | 26.13 " | ¥335,147 | |
1185-1124-EF | 17×22.25インチ | 50のフィート | 1500のプサイ | 14.75×16インチ | 26 " | 24 " | 26.13 " | ¥325,843 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。