COXREELS 117WTL-1-200 溶接ホースリール、内径 1/4 インチ、長さ 200 フィート
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベースサイズ | 9.5×6インチ |
EAN | 0674255854031 |
ホースの長さ | 200のフィート |
内部径 | 1 / 4 " |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
取り付けサイズ | 5.5×3インチ |
外径 | 1 / 4 " |
全体の高さ | 18 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17 " |
全幅 | 18.25 " |
船の重量(kg) | 13.5 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースサイズ | ホースの長さ | 取り付けサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112W-1-100 | 9.5×6インチ | 100のフィート | 5.5×3インチ | 13 " | 12 " | 18.75 " | ¥137,607 | ||
112W-1-50 | 6×6インチ | 50のフィート | 4×3インチ | 13 " | 12 " | 15.5 " | ¥117,485 | ||
112WL-1-100 | 9.5×6インチ | 100のフィート | 5.5×3インチ | 13 " | 12 " | 18.75 " | ¥104,450 | ||
112WL-1-50 | 6×6インチ | 50のフィート | 4×3インチ | 13 " | 12 " | 15.5 " | ¥84,814 | ||
112WT-1-100 | 9.5×6インチ | 100のフィート | 5.5×3インチ | 13 " | 12 " | 18.75 " | ¥193,861 | ||
112WT-1-50 | 6×6インチ | 50のフィート | 4×3インチ | 13 " | 12 " | 15.25 " | ¥132,847 | ||
112WTL-1-100 | 9.5×6インチ | 100のフィート | 5.5×3インチ | 13 " | 12 " | 18.75 " | ¥73,022 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。