COXREELS 1175-6-150-EF 電動ホースリール、中圧、内径 1 インチ、長さ 150 フィート
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーズリール |
ベースサイズ | 21×20.13インチ |
ホースの長さ | 150のフィート |
内部径 | 1" |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
取り付けサイズ | 18.81×13.75インチ |
外径 | 1-7 / 16」 |
全体の高さ | 26.13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 39.6 |
原産国 | US |
モデル | ベースサイズ | ホースの長さ | 取り付けサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1175-6-100-A | 17×20.13インチ | 100のフィート | 14.81×13.75インチ | 26.13 " | 24 " | 24.5 " | ¥303,558 | |
1175-6-100-AB | 17×20.13インチ | 100のフィート | 14.81×13.75インチ | 26.13 " | 24 " | 24.5 " | ¥400,056 | |
1175-6-100-E | 17×20.13インチ | 100のフィート | 14.81×13.75インチ | 26.13 " | 24 " | 26 " | ¥284,518 | |
1175-6-100-EA | 17×20.13インチ | 100のフィート | 14.81×13.75インチ | 26.13 " | 24 " | 26 " | ¥350,076 | |
1175-6-100-EB | 17×20.13インチ | 100のフィート | 14.81×13.75インチ | 26.13 " | 24 " | 26 " | ¥324,112 | |
1175-6-100-ED | 17×20.13インチ | 100のフィート | 14.81×13.75インチ | 26.13 " | 24 " | 26 " | ¥313,078 | |
1175-6-100-EF | 17×20.13インチ | 100のフィート | 14.81×13.75インチ | 26.13 " | 24 " | 26 " | ¥298,581 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。