COXREELS 117-3-200-DM ハンドクランクホースリール、内径 3/8 インチ、長さ 200 フィート
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ベースサイズ | 12×17.5インチ |
ベアリング | EPDMベアリング |
色 | 青 |
構造 | 鋼 |
ドライブの種類 | ハンドクランク |
EAN | 0674255800342 |
終了 | CPC(TM)粉体塗装仕上げ |
高さ | 40 " |
ホースエンド | 3/8 "(M)NPT |
ホースID | N |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 200のフィート |
ホースアウトレット(In。) | 3/8 "(M)NPT |
直径外のホース | 5 / 8 " |
内部径 | 3 / 8 " |
長さ | 19 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
最大圧力定格 | 4000のプサイ |
含まれておりません | ホース |
外径 | 5 / 8 " |
全体の高さ | 36.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21 " |
全幅 | 19 " |
リールインレット | 3/8 "(F)NPT |
シールタイプ | ニトリル |
スイベル素材 | ソリッドブラス |
幅(Width) | 20.38 " |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 0674255800342 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | ベースサイズ | ホースエンド | リールインレット | 幅(Width) | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117-4-225-DM | 23.5 " | 16.5×17.5インチ | 1/2 "(M)NPT | 1/2 "(F)NPT | 24.88 " | 1 / 2 " | 225のフィート | 7 / 8 " | ¥119,176 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。