COXREELS 112Y-4 ハンドクランクホースリール、長さ 40 ~ 300 フィート、ブルー
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
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ベースサイズ | 6×6インチ |
コードの色 | ブラック |
コード長 | 含まれておりません |
深さ | 12 " |
EAN | 0674255843578 |
ゲージサイズ | 8/3, 10/3, 12/3, 16/3 |
グレード | ヘビーデューティ |
高さ | 13.125 " |
保持しています | 40/8の3フィート、75/10の3フィート、150/12の3フィート、300/16の3フィート |
ホースの長さ | 40フィート、75フィート、150フィート、300フィート |
取り付けサイズ | 4×3インチ |
NECコード指定 | SO、SJO、またはSJTO |
NEMAプラグ構成 | なし |
NEMA レセプタクル構成 | なし |
アウトレットの数 | 0 |
全体の高さ | 13.13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
全幅 | 12.25 " |
リールカラー | 青 |
リール素材 | 鋼 |
UPC | 0674255843578 |
幅(Width) | 12.5 " |
船の重量(kg) | 6.14 |
船高(cm) | 34.54 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 0674255843578 |
原産国 | US |
モデル | ベースサイズ | ホースの長さ | 取り付けサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112Y-12 | 14×6インチ | 150フィート、225フィート | 10×3インチ | 13.13 " | 12 " | 20.5 " | ¥54,523 | |
112Y-8 | 9.5×6インチ | 80フィート、135フィート、300フィート | 5.5×3インチ | 13.13 " | 12 " | 15.75 " | ¥53,009 | |
112Y-12-CM | 16×10.63インチ | 150フィート、225フィート | 15×5.25インチ | 14.75 " | 13 " | 20.88 " | ¥62,096 | |
112Y-8-CM | 11.5×10.63インチ | 80フィート、135フィート、300フィート | 10.5×5.25インチ | 14.75 " | 13 " | 16.38 " | ¥62,096 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。