COXREELS 1125P-4-12-ED ハンドクランクホースリール、内径 1/2 インチ、長さ 200 フィート
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
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ベースサイズ | 17.38×16インチ |
EAN | 0674255854710 |
ホースの長さ | 200のフィート |
内部径 | 1 / 2 " |
マックス。 圧力 | 6000のプサイ |
取り付けサイズ | 15.44×10インチ |
外径 | 7 / 8 " |
全体の高さ | 19.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.63 " |
全幅 | 25.75 " |
船の重量(kg) | 29.25 |
原産国 | US |
モデル | ベースサイズ | ホースの長さ | 取り付けサイズ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1125P-4-12-C | 17.38×15.38インチ | 200のフィート | 15.44×10インチ | 18.63 " | 25.75 " | ¥208,358 | |
1125P-4-6-C | 11.38×15.38インチ | 100のフィート | 9.44×10インチ | 18.63 " | 19.75 " | ¥210,089 | |
1125P-4-8 | 13.38×15.38インチ | 150のフィート | 11.44×10インチ | 18.63 " | 21.75 " | ¥155,565 | |
1125P-4-8-C | 13.38×15.38インチ | 150のフィート | 11.44×10インチ | 18.63 " | 21.75 " | ¥210,089 | |
1125P-4-12-A | 17.38×16インチ | 200のフィート | 15.44×10インチ | 19.25 " | 23 " | ¥279,758 | |
1125P-4-12-E | 17.38×16インチ | 200のフィート | 15.44×10インチ | 19.25 " | 25.75 " | ¥268,723 | |
1125P-4-12-EA | 17.38×16インチ | 200のフィート | 15.44×10インチ | 19.25 " | 25.75 " | ¥310,481 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。