COX A400LPMRアプリケーターPnuematic4ミックスレシオ400ml
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
アイテム価格 | エポキシアプリケーター |
混合比 | 1:1, 2:1, 4:1, 10:1 |
タイプ | デュアルカートリッジ |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 68.83 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。