入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンマー |
Handle | グラスファイバー |
頭径 | 1-3 / 8」 |
ヘッド素材 | マンガン青銅 |
頭の重さ | 41.6オズ。 |
全体の長さ(Overall Length) | 14.25 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
タイプ | 非火花、非磁性 |
UPC | 008298801033 |
船の重量(kg) | 1.38 |
船高(cm) | 4.76 |
船の長さ(cm) | 36.2 |
船幅(cm) | 8.26 |
HSコード | 8205203000 |
プロダクト | モデル | 頭径 | 頭の重さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NSBRZDF15FG10 | 1-3 / 8」 | 24オンス | 14.125 " | ¥19,458 | ||
NSBRZDF38FG | 2" | 60.8オズ。 | 14.125 " | ¥26,698 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。