COTTERMAN D3WT C1P6ウォークスルードックラダー3ステップ72インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォークスルードックラダー |
出口 | フォワード |
終了 | グレーパウダーコート |
手すりの高さ | 42 " |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 3 |
全体の高さ | 6ft。 |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
全幅 | 27.5 " |
ラング径 | 1-1 / 4」 |
ステップ幅 | 24 " |
トップステップの高さ | 2のフィート |
上から下へのラング | 24 " |
チューブ径 | 1-1 / 4」 |
チューブの壁の厚さ | 16GA |
船の重量(kg) | 17.69 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ステップ数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D4WT C1 P6 | 4 | 7ft。 | 84 " | ¥51,044 | 見積依頼
| |
D5WT C1 P6 | 5 | 8ft。 | 96 " | ¥56,459 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。