COTTERMAN 4WP3624A3B8AC2P6作業プラットフォーム、スチール、シングルアクセスプラットフォームスタイル、40インチプラットフォームの高さ
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
アイテム価格 | シングルアクセスローリングプラットフォーム |
基本深度 | 50 " |
裾幅 | 40 " |
クライミングアングル | 50度 |
色 | イエロー |
終了 | パウダーコーティング |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | 鋼 |
ガードレールの数 | 0 |
足の数 | 2 |
モジュラーデッキの数 | 0 |
ステップ数 | 4 |
全体の高さ | 3フィート4インチ |
プラットフォームの深さ | 24 " |
プラットフォーム高さ | 40 " |
プラットフォームスタイル | シングルアクセス |
プラットフォームの幅 | 36 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 36 " |
船の重量(kg) | 45 |
原産国 | USA |
モデル | 全体の高さ | 基本深度 | 裾幅 | プラットフォームの深さ | プラットフォーム高さ | プラットフォームの幅 | ステップの深さ | ステップ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7WP2424RA3B4B8AC2P6 | 8フィート10インチ | 106 " | 28 " | 24 " | 70 " | 24 " | 7" | 24 " | ¥191,315 | |
7WP2436RA3B4B8AC2P6 | 8フィート10インチ | 106 " | 28 " | 36 " | 70 " | 24 " | 7" | 24 " | ¥215,421 | |
7WP2448RA3B4B8AC2P6 | 8フィート10インチ | 106 " | 28 " | 48 " | 70 " | 24 " | 7" | 24 " | ¥281,279 | |
7WP2460RA3B4B8AC2P6 | 8フィート10インチ | 111 " | 28 " | 60 " | 70 " | 24 " | 7" | 24 " | ¥287,510 | |
7WP3624RA3B4B8AC2P6 | 8フィート10インチ | 106 " | 40 " | 24 " | 70 " | 36 " | 7" | 36 " | ¥291,921 | |
7WP3636RA3B4B8AC2P6 | 8フィート10インチ | 106 " | 40 " | 36 " | 70 " | 36 " | 7" | 36 " | ¥300,124 | |
7WP3648RA3B4B8AC2P6 | 8フィート10インチ | 106 " | 40 " | 48 " | 70 " | 36 " | 7" | 36 " | ¥332,679 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。