COTTERMAN 3TR26A3E20B8C1P6ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム30インチの高さ
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
アイテム価格 | ティルトアンドロールラダー |
作動タイプ | ティルトアンドロール |
組み立て済み/未組み立て | 溶接した |
基本深度 | 40 " |
ベース幅 | 28 " |
裾幅 | 28 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 30 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 溶接鋼 |
ステップ数 | 3 |
全体の高さ | 60 " |
プラットフォームの深さ | 20 " |
プラットフォーム高さ | 30 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 28.58 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 104.14 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 作動タイプ | 組み立て済み/未組み立て | 負荷容量 | 材料 | ステップ数 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TR18A1E10B8C1P6 | ティルトアンドロールラダー | ティルトアンドロール | 溶接した | 450ポンド | 溶接鋼 | 2 | 50 " | - | ¥51,025 | ||
2TR18A1E20B8C1P6 | ティルトアンドロールラダー | ティルトアンドロール | 溶接した | 450ポンド | 溶接鋼 | 2 | 50 " | - | ¥65,137 | ||
2TR18A3E10B8C1P6 | ティルトアンドロールラダー | ティルトアンドロール | 溶接した | 450ポンド | 溶接鋼 | 2 | 50 " | - | ¥61,457 | ||
2TR18A3E20B8C1P6 | ティルトアンドロールラダー | ティルトアンドロール | 溶接した | 450ポンド | 溶接鋼 | 2 | 50 " | - | ¥79,761 | ||
2TR18A6E10B8C1P6 | ティルトアンドロールラダー | ティルトアンドロール | 溶接した | 450ポンド | 溶接鋼 | 2 | 50 " | - | ¥45,764 | ||
2TR18A6E20B8C1P6 | ティルトアンドロールラダー | ティルトアンドロール | 溶接した | 450ポンド | 溶接鋼 | 2 | 50 " | - | ¥56,125 | ||
2TR26A1E20B8C1P6 | ティルトアンドロールラダー | ティルトアンドロール | 溶接した | 450ポンド | 溶接鋼 | 2 | 50 " | - | ¥99,046 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。