COTTERMAN 1710R2632A6E12B4W4C1P6ローリングラダー手すりプラットフォーム100インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
作動タイプ | 足踏みペダル |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
基本深度 | 97 " |
ベース幅 | 32 " |
裾幅 | 32 " |
クライミングアングル | 50度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 30 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 10 |
全体の高さ | 130 " |
プラットフォームの深さ | 12 " |
プラットフォーム高さ | 100 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 85.05 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォーム高さ | 基本深度 | ベース幅 | トレッド | 裾幅 | クライミングアングル | 手すりの高さ | ステップ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1709R2632A1E12B4W4C1P6 | 90 " | 88 " | 32 " | エキスパンドメタル | 32 " | 50度 | 30 " | 9 | ¥298,313 | 見積依頼
| |
1709R2632A3E12B4W4C1P6 | 90 " | 88 " | 32 " | 鋸歯状 | 32 " | 50度 | 30 " | 9 | ¥301,856 | 見積依頼
| |
1709R2632A6E12B4W4C1P6 | 90 " | 88 " | 32 " | 穴あき | 32 " | 50度 | 30 " | 9 | ¥293,930 | 見積依頼
| |
1710R2632A1E12B4W4C1P6 | 100 " | 97 " | 32 " | エキスパンドメタル | 32 " | 50度 | 30 " | 10 | ¥319,302 | 見積依頼
| |
1710R2632A3E12B4W4C1P6 | 100 " | 97 " | 32 " | 鋸歯状 | 32 " | 50度 | 30 " | 10 | ¥320,745 | 見積依頼
| |
1711R2632A1E12B4W4C1P6 | 110 " | 106 " | 32 " | エキスパンドメタル | 32 " | 50度 | 30 " | 11 | ¥336,638 | 見積依頼
| |
1711R2632A3E12B4W4C1P6 | 110 " | 106 " | 32 " | 鋸歯状 | 32 " | 50度 | 30 " | 11 | ¥343,181 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。