COTTERMAN 1514R2642A3E20B4C1P3ローリングラダー組み立てられていない手すりプラットフォーム140インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
作動タイプ | 足踏みペダル |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
基本深度 | 111 " |
ベース幅 | 42 " |
裾幅 | 42 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 42 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 14 |
全体の高さ | 182 " |
プラットフォームの深さ | 20 " |
プラットフォーム高さ | 140 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 177.75 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 502.92 |
船幅(cm) | 111.76 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 手すりの高さ | 作動タイプ | 組み立て済み/未組み立て | 材料 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォームの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210R2632A1E12B4C1P6 | ローリングラダー | 30 " | 足踏みペダル | 組み立て | 溶接鋼 | 10 | 130 " | 12 " | ¥241,329 | 見積依頼
| |
1505R2630A6E20B4C1P6 | ローリングラダー | 30 " | 足踏みペダル | 組み立てられていません | 鋼 | 5 | 80 " | 20 " | ¥181,436 | ||
1506R2630A6E20B4C1P6 | ローリングラダー | 30 " | 足踏みペダル | 組み立てられていません | 鋼 | 6 | 90 " | 20 " | ¥227,457 | 見積依頼
| |
1507R2630A6E20B4C1P6 | ローリングラダー | 30 " | 足踏みペダル | 組み立てられていません | 鋼 | 7 | 100 " | 20 " | ¥241,816 | 見積依頼
| |
1508R2632A6E20B4C1P6 | ローリングラダー | 30 " | 足踏みペダル | 組み立てられていません | 鋼 | 8 | 110 " | 20 " | ¥281,146 | 見積依頼
| |
1509R2632A6E20B4C1P6 | ローリングラダー | 30 " | 足踏みペダル | 組み立てられていません | 鋼 | 9 | 120 " | 20 " | ¥257,543 | 見積依頼
| |
1510R2632A6E20B4C1P6 | ローリングラダー | 30 " | 足踏みペダル | 組み立てられていません | 鋼 | 10 | 130 " | 20 " | ¥288,866 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。