入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 彫り込み錠 |
バックセット | 2.75 " |
ケースの材質 | ヘビーゲージ鋼 |
ケースサイズ | 5-7 / 8 "H x 15/16" W x 4 "D |
終了 | 鈍いステンレス鋼 |
防火 | 3時間 |
演算 | 物置 |
グレード | 1 |
キー素材 | ニッケルシルバー |
キーイング | キー付きランダム |
キー溝タイプ | L4 |
場所の種類 | 機関、ヘルスケア |
キーの数 | 2 |
ピン | 6 |
必要なドアの厚さ | 1.75 " |
ストライクディム。 | 4-7/8" x 1-1/4" x 1-1/8" |
ストライクタイプ | ANSI |
形式 | レバー |
トリムスタイル | BLSS |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8301406030 |
モデル | 演算 | キー溝タイプ | 場所の種類 | ピン | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML2010-BLSS-630C | 通過 | - | 機関、ヘルスケア | - | レバー | ¥345,833 | |
ML2060-BLSS-630C | 個人情報保護 | - | 機関、ヘルスケア | - | レバー | ¥355,225 | |
ML2054-BLSS-630C | エントランス/オフィス | L4 | 機関、ヘルスケア | 6 | レバー | ¥371,195 | |
ML2052-BLSS-630C | 教室の侵入者 | L4 | 機関、ヘルスケア | 6 | レバー | ¥385,755 | |
ML2055-BLSS-630C | - | コービン L4 | ヘルスケア、制度 | - | ML200 BLSS | ¥368,222 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。