COPELAND ZRT320KCE-TWD-975 エアコンコンプレッサー 319000 BtuH 460V R-22
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
アイテム価格 | A / Cコンプレッサー |
周囲温度@ARI標準 | 95度F |
アンプ | 41.40 |
ベースマウントの長さ | 19-3 / 4」 |
ベースマウント幅 | 10 " |
ところで | 319,000 |
高さ | 23.5 " |
Hz | 60 |
長さ | 25 " |
回線接続放電ID | 1-3 / 8」 |
回線接続吸引ID | 1-5 / 8」 |
公称HP | 26-43/64 |
相 | 3 |
冷媒タイプ | R-22 |
コンプレッサーオイルの種類 | POE |
電圧 | 460 |
幅(Width) | 12 19 / 64 " |
船の重量(kg) | 133.2 |
船高(cm) | 66.36 |
船の長さ(cm) | 103.51 |
船幅(cm) | 65.09 |
HSコード | 8414308010 |
モデル | 幅(Width) | アンプ | ところで | 高さ | 長さ | 相 | 冷媒タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRT144KCE-TF5-950 | 11 11 / 16 " | 37.20 | 144,000 | 18 29 / 32 " | 24 21 / 32 " | 3 | R-22 | 200/230 | ¥1,216,328 | |
ZRT144KCE-TFD-950 | 11 11 / 16 " | 18.6 | 144,000 | 18 29 / 32 " | 24 21 / 32 " | 3 | R-22 | 460 | ¥1,681,395 | |
ZRT162KCE-TFD-930 | 12.5 " | 21.20 | 163,000 | 19 1 / 64 " | 24 21 / 32 " | 3 | R-22 | 460 | ¥1,730,976 | |
ZRT188KCE-TF5-950 | 12 19 / 64 " | 51.50 | 191,000 | 19.5 " | 25 " | 3 | R-22 | 200/230 | ¥2,160,925 | |
ZRT188KCE-TFD-950 | 12 19 / 64 " | 25.75 | 191,500 | 19.5 " | 25 " | 3 | R-22 | 460 | ¥2,153,855 | |
ZRT188KCE-TFE-950 | 12 19 / 64 " | 20.60 | 191,500 | 19.5 " | 25 " | 3 | R-22 | 575 | ¥2,105,146 | |
ZRT250KCE-TF5-950 | 12 19 / 64 " | 66.50 | 252,000 | 22 45 / 64 " | 25 " | 3 | R-22 | 200/230 | ¥2,328,728 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。