COPELAND ZP34K5E-PFV-830 A/C コンプレッサー 34,500 BtuH 単相 1A
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | A / Cコンプレッサー |
周囲温度@ARI標準 | 95度F |
アンプ | 15.6 |
ベースマウントの長さ | 7.5 |
ベースマウント幅 | 7-1 / 2」 |
ベース取り付け(中央)三角形 | 17-11 / 64」 |
ところで | 34,500 |
高さ | 16 15 / 16 " |
Hz | 60 |
長さ | 9 9 / 16 " |
回線接続放電ID | 1 / 2 " |
回線接続吸引ID | 7 / 8 " |
公称HP | 2-7/8 |
相 | 1 |
潜在的なリレー | 製造元番号014-0061-27 |
冷媒タイプ | R-410A |
コンデンサMF /ボルトを実行します | 50/370 |
キャップを開始します。 MFD /ボルト | 88 106/330 |
コンプレッサーオイルの種類 | POE |
電圧 | 208/230 |
幅(Width) | 9 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 34.2 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 33.02 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | ところで | 高さ | 長さ | 相 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP16K5E-PFV-830 | 7.3 | 15,500 | 15 17 / 64 " | 9 9 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 9 / 16 " | ¥380,217 | |
ZP20K5E-PFV-830 | 9.1 | 20,000 | 15 17 / 64 " | 9 9 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 9 / 16 " | ¥353,381 | |
ZP21K5E-PFV-830 | 9.5 | 21,300 | 15 17 / 64 " | 9 9 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 9 / 16 " | ¥357,824 | |
ZP24K5E-PFV-830 | 10.6 | 24,000 | 15 17 / 64 " | 9 9 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 9 / 16 " | ¥361,560 | |
ZP25K5E-PFV-830 | 11.1 | 25,200 | 15 17 / 64 " | 9 9 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 9 / 16 " | ¥406,593 | |
ZP29K5E-PFV-830 | 12.7 | 29,000 | 15 17 / 64 " | 9 9 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 9 / 16 " | ¥383,687 | |
ZP39K5E-PFV-830 | 17.5 | 39,000 | 16 15 / 16 " | 9 9 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 9 / 16 " | ¥475,921 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。