アイテム価格 | 横型ティー |
終了 | シンプルスタイル |
演算 | 12 "ラダートレイ2HCL2および2HCL4で使用する場合 |
高さ | 5.25 " |
長さ | 60 " |
材料 | アルミニウム |
タイプ | 24 "半径 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 5.69 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 152.65 |
船幅(cm) | 95.25 |
HSコード | 8302416080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。