COPE 248-129O-24垂直エルボ90度12インチ幅
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
アイテム価格 | 垂直エルボ |
曲げ半径 | 24 " |
終了 | シンプルスタイル |
演算 | 12 "ラダートレイ2HCL2および2HCL4で使用する場合 |
高さ | 12 " |
長さ | 29.25 " |
材料 | アルミニウム |
タイプ | 90度の外側マウント、24 "半径 |
幅(Width) | 29.25 " |
船の重量(kg) | 3.35 |
船高(cm) | 32.26 |
船の長さ(cm) | 105.41 |
船幅(cm) | 35.05 |
HSコード | 8302416080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 演算 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
248-249O-24 | 24 "ラダートレイ2HCL3および2HCL5で使用する場合 | 24 " | ¥48,934 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。