入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷蔵庫/冷凍庫温度計 |
正確さ | +/- 2度F、+ / -1度C |
ケースの材質 | プラスチック |
サイズダイヤル | 2-1/8" x 2-7/8" |
桁サイズ | 7 / 8 " |
ディスプレイ | LCD |
長さ | 10ft。 |
茎の長さ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -25度から180度 |
UPC | 070131518019 |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 13.02 |
船幅(cm) | 9.53 |
HSコード | 9025198080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。