入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルポケット温度計 |
正確さ | +/- 2度Fまたは+/- 1度C |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | 1.5V酸化銀 |
ケースの材質 | プラスチック |
データホールド | 有り |
ディスプレイ | 4桁LCD |
解像度 | 0.1度 |
茎の長さ | 4.625 " |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | -40〜450度F |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。