入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 線形蛍光バッテリーパック |
バッテリタイプ | ニッケルカドミウム |
緊急照明時間 | 90分。 |
高さ | 1.187 " |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
初期ルーメン | 600〜700 |
入力電圧 | 120/277 |
ランプの種類 | T5、T8、T12、HO、Biax |
ランプワット | 75 |
長さ | 9.5 " |
UPC | 784231011874 |
幅(Width) | 2.187 " |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8507308010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 初期ルーメン | ランプの種類 | ランプワット | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ500QD MVOLT M12 | 450〜550 | T8およびT12 | 40 | 9.5 " | ¥32,767 | ||
PS1400QD MVOLT M8 | 1100〜1400 | T5、T8、T12、HO、Biax | 80 | 13 5 / 16 " | ¥48,507 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。