入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防水温度計 |
正確さ | +/- 1度C |
校正証明書 | トレーサブル(R) |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
サイズダイヤル | 1.75 " |
直径 | 1.75 " |
桁サイズ | 3 / 8 " |
ディスプレイ | LCD |
長さ | 5" |
金属検出可能 | いいえ |
茎の長さ | 5" |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | -50度から150度 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
4203 | ¥14,418 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。