入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同期ドライブギアベルト |
ギアベルトタイプ | CTD |
業界番号 | CTD8M-896-36 |
材料 | ポリウレタン |
歯数 | 112 |
ピッチ | 8 mm |
ピッチ長 | 896 mm |
幅(Width) | 36 mm |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 42.93 |
船幅(cm) | 40.89 |
原産国 | DE |
モデル | 業界番号 | 歯数 | ピッチ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CTD8M-640-36 | CTD8M-640-36 | 80 | 640 mm | ¥27,718 | |
CTD8M-3200-36 | CTD8M-3200-36 | 400 | 3200 mm | ¥96,704 | |
CTD8M-720-36 | CTD8M-720-36 | 90 | 720 mm | ¥31,709 | |
CTD8M-800-36 | CTD8M-800-36 | 100 | 800 mm | ¥31,775 | |
CTD8M-2840-36 | CTD8M-2840-36 | 355 | 2840 mm | ¥85,799 | |
CTD8M-2400-36 | CTD8M-2400-36 | 300 | 2400 mm | ¥73,722 | |
CTD8M-1200-36 | CTD8M-1200-36 | 150 | 1200 mm | ¥40,989 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。