CONTINENTAL CTD14M-3920-37同期ドライブギアベルトCTD280歯37mm幅
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
アイテム価格 | 同期ドライブギアベルト |
ギアベルトタイプ | CTD |
業界番号 | CTD14M-3920-37 |
材料 | ポリウレタン |
歯数 | 280 |
ピッチ | 14 mm |
ピッチ長 | 3920 mm |
幅(Width) | 37 mm |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 102.62 |
船幅(cm) | 34.8 |
原産国 | DE |
モデル | 業界番号 | 歯数 | ピッチ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CTD14M-2800-37 | CTD14M-2800-37 | 200 | 2800 mm | ¥181,866 | |
CTD14M-3500-37 | CTD14M-3500-37 | 250 | 3500 mm | ¥201,698 | |
CTD14M-2520-37 | CTD14M-2520-37 | 180 | 2520 mm | ¥152,866 | |
CTD14M-1960-37 | CTD14M-1960-37 | 140 | 1960 mm | ¥128,422 | |
CTD14M-3136-37 | CTD14M-3136-37 | 224 | 3136 mm | ¥179,700 | |
CTD14M-3304-37 | CTD14M-3304-37 | 236 | 3304 mm | ¥205,230 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。