入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フルカップリング |
接続 | Pipe |
長さ | 5.35 " |
材料 | ポリアミド11 |
パイプサイズ | 1「IPS |
温度。 範囲 | -40から120F |
タイプ | ストレート |
WOG PSI @ 150 °F | 125 |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 長さ | 材料 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5657-52-1017 | Pipe | 9.75 " | ポリアミド11 | 2「IPS | ¥103,950 | ||
0442-00-1004 | チューブ | 4.84 " | 鋼 | 1/2 "CTS | ¥38,437 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。