入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスアダプター |
接続 | NPTxパイプ |
長さ | 3.56 " |
材料 | 鋼 |
パイプサイズ | 1" |
温度。 範囲 | -40から120F |
番手 | 1.5 " |
管のサイズ | 3 / 4 " |
タイプ | ストレート |
WOG PSI @ 150 °F | 125 |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7307923030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1442-00-0914 | 3.69 " | 1" | ¥48,607 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。