入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスアダプター |
接続 | NPTxチューブ |
長さ | 3.16 " |
材料 | 鋼 |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | -40から120F |
番手 | 3 / 4-14 " |
管のサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | ストレート |
WOG PSI @ 150 °F | 125 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7307923030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 長さ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1342-00-1513 | NPTxパイプ | 4.44 " | 3 / 4 " | ¥46,267 | ||
1442-00-1513 | NPTxパイプ | 4.81 " | 1" | ¥61,909 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。