アイテム価格 | アンローダーバルブ |
(F)NPTアウトレット | 3/8インチ |
ボール材料 | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | 真鍮 |
インレット | 3 / 8 " |
マックス。 フロー | CFM 14 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 500 F |
マックス。 温度 | 500 F |
最大 作動圧力 | 250 PSI |
NPTインレット | 3 / 8 " |
Oリング | バイトン/シリコン |
アウトレット | 3 / 8 " |
全体の深さ | 2.25 " |
全体の高さ | 3.1 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.9 " |
プリセット | 110-125 |
圧力範囲 | 40〜250 PSI |
席 | 真鍮 |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481100060 |
原産国 | US |
A. 40 ~ 250 psi。
A.華氏500度。
A. 14 CFM。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。