入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
クラッキング圧力 | 1のプサイ |
六角サイズ | 7 / 8 " |
インレット | 1 / 2 " |
長さ | 2.75 " |
材料 | 真鍮 |
マックス。 圧力 | 500のプサイ |
マックス。 温度 | 450 F |
取り付け | タンク内 |
アウトレット | 1 / 2 " |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
タイプ | タンク内 |
UPC | 999570052512 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。