入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
クラッキング圧力 | 1のプサイ |
六角サイズ | 2.125 " |
インレット | 1-1 / 2(F)NPT |
長さ | 4.5 " |
材料 | 真鍮 |
マックス。 圧力 | 500のプサイ |
マックス。 温度 | 450 F |
取り付け | 水平または垂直 |
アウトレット | 1-1 / 2(F)NPT |
シール | 真鍮 |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
タップサイズ | 1.5 " |
タイプ | 高流量インライン |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。