CONDOR 437R82ロックアウトステーション、未充填、一般ロックアウト、16 x14インチ
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
アイテム価格 | ロックアウトステーション |
クロージャタイプ | 閉店 |
色 | イエロー |
深さ | 6" |
高さ | 16 " |
付属の南京錠本体素材 | ナイロン |
言語設定 | 英語 |
ロックアウトアプリケーション | 一般的なロックアウト |
材料 | 金属 |
最大南京錠の数 | 12 |
コンポーネントの数 | 0 |
含まれている南京錠の数 | 0 |
ポケットの数 | 0 |
壁取り付け | 有り |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 5.54 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。